TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
密閉用埋込みハンドル(本体のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
907654
色
ホワイトクリスタル
注文コード
54341806
品番
FA-815N-3-A フック・キーパーナシ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
タキゲンコード・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
2980
適合パイプ
Φ27.2、t=2.8〜3.0
タキゲンコード
907654
色
ホワイトクリスタル
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)