※寸法図
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
密閉用埋込みハンドル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(カバー)
AAS樹脂
材質(ハンドル)
亜鉛合金(ZDC)
材質(ボディ)
アルミニウム合金(ADC)
材質(裏カバー)
AAS樹脂
注文コード
54341824
品番
FA-815N-3-C
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質(カバー)
AAS樹脂
材質(ハンドル)
亜鉛合金(ZDC)
材質(ボディ)
アルミニウム合金(ADC)
用途
特装車・コンテナー・ドライバン車などの薄扉用
質量(g)
2840
適合パイプ
Φ16丸棒roundrod
材質(裏カバー)
AAS樹脂
表面仕上げ
ハンドル:クロムめっき(MZCr)、ボディー:ジルコニウム処理
タキゲンコード
60789