※寸法図
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
密閉用埋込みハンドル(本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54341858
品番
FA-816-1-A フック・キーパーナシ
販売価格(税込)
¥13,714
販売価格(税別)
¥
12,467
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
21
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
17.5
寸法L1(mm)
22.5
寸法P1(mm)
35
寸法P2(mm)
26.5
寸法P3(mm)
70
材質
アルミニウム合金(ADC)
質量(g)
2075
適合パイプ
Φ27.2、t=2.8〜3.0
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード
905348