TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ワンタッチハンドルキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54341919
品番
FA-834-C-S-1
販売価格(税込)
¥7,186
販売価格(税別)
¥
6,533
バスケットに入れる
寸法H1(mm)
161
寸法H2(mm)
22
材質
アルミニウム合金(ADC)
付属品
キー2本
質量(g)
433
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
鍵
TVC230
タキゲンコード
60906