曜日別特売

ローラー締りハンドル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ左開き用・片面
内容量1個注文コード54341937品番FA-841-L
販売価格(税込)¥7,685
販売価格(税別)
6,986

大型扉も確実に密閉します。
受座(FA-840S-1)が取り付け可能
ハンドルにスプリングを内蔵し、開操作がスムーズです。

用途
防音扉などの大型密閉用扉
付属品ポリアミド製パッキンシート種別ローラー締りハンドル材質(本体)亜鉛合金(ZDC)タイプ左開き用・片面材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304)材質(グリップ)AAS樹脂表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60626
注意
※受座は別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61131595
2021-09-21
用途: 防音室の扉のドアノブ

自作防音室の扉のドアノブに使用しました。
75mmの角材で作っためちゃくちゃ重たいドアの開閉もスムーズかつ完璧に密閉してくれます。
値段は安いですが剛性もしっかりあるし半年程使用した現在も何の問題もなく使用できてます。

対象商品 : 61131568
2018-08-09
用途: 倉庫
建設業・工事業

正直言って騙された感じです。
商品の表示に問題ありと思います。
表示ではオス、メス両方の値段と勘違いします。
結局メス側を購入しました。
大変不満です。
確かに表記は1個とありますが写真も片側にすべきです。表示形式と違うのも疑わしいところです。両方移っています。型番も分かりずらいです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
修正させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする