TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
リフトヒンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54341946
品番
FB-601-1
販売価格(税込)
¥6,502
販売価格(税別)
¥
5,911
バスケットに入れる
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵
開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転
左右兼用型
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
49
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(kg)
60(縦2ヶ使用時参考扉)
高さ(mm)
オフセット:フラット
質量(g)
1110
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
61001