リフトヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54341955 品番 FB-601-2
販売価格(税込) ¥6,612
販売価格(税別)
6,011

開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵
開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転
左右兼用型

寸法H1(mm)33 寸法H2(mm)49 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉) 高さ(mm)オフセット:29 質量(g)1110 用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード61002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする