※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
庫内安全押棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
押棒:ステンレス鋼棒(SUS304)
材質(ヘッド)
黄銅鋳物(YBsC)
材質(フランジ)
黄銅鋳物(YBsC)
注文コード
54341998
品番
FC-802-2-3
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
FA-802専用
寸法L(mm)
240
材質
押棒:ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
250
材質(ヘッド)
黄銅鋳物(YBsC)
材質(フランジ)
黄銅鋳物(YBsC)
タキゲンコード
62091