アルミミニベンチバイス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54342095 品番BV-40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

簡単に取り付け・取り外しが可能!
軽いアルミダイキャスト製。

用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。 材質アルミダイキャスト、スチール 全長(mm)104 質量(g)160 主な用途木工作業・金属加工作業 口幅(mm)約40 口深(mm)約16 アズワン品番64-8881-46 取付厚(mm)最大約18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54342095
2022-11-16
用途:
彫金
Willy'z 様 (その他業種)

小型ですが、デスクに丁度良い大きさで大満足です!!

対象商品:
54342095
2022-02-05
用途:
小物金具などの加工時の固定(ヤスリがけなど)
西田写真事務所 様

締め付けた時の固定部分が平行でなく斜めになっているため、
固定した物の片側に圧力が加わり、
傷や変形の原因となり、実用になりません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする