付属品取扱説明書 兼 保証書
色スペースグレー
本体質量(g)[HDMI] 4K:3840 × 2160 @30Hz(最大)、1080P:1920 × 1080 @60Hz(最大)、[USB-C接続ディスプレイ]4K:4096 × 2304 @60Hz(最大)、[Thunderbolt3接続ディスプレイ]5K:5120 × 2880 @60Hz(最大)
コネクタ形状Dual USB-C Dockオス - LANメス
本体外形寸法(mm)W110×D44×H17(ゴム足含む/コネクタ含まず)
互換性[OS]MacOS 10.12以降、 [機種]MacBook Pro 2019/2018/2017/Late2016モデル、MacBook Air Retina 13インチ 2019/2018
転送速度(Gbps)USB 3.1 Gen1 SuperSpeed/5Gbps(理論値)
オス形状USB-C(Type-C)コネクタ ×2
メス形状[側面横]HDMI ×1、USB-A ×2(USB3.1 Gen1・ダウンストリーム)[側面奥]USB-C(Thunderbolt3バイパス/PD充電対応)×1、Gigabit LAN(10/100/1000)×1[側面手前]MicroSDカードスロット ×1、SDカードスロット ×1
変換タイプメス - オス