MOBO
MOBOの PCアクセサリー
MOBOの PCバッグ/キャリングバッグ
MOBOの カジュアルPCバッグ
ORIGAMI STAND for Laptop
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54344676
品番
AM-OSLT-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
ブラック
本体外形寸法(mm)
W224×D129×H3(11〜16インチのノートパソコンまで対応)
材質
グラスファイバー、ポリウレタン
本体質量(g)
70
付属品
滑り止めゴム×2
耐荷重(kg)
約2.8