DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 木工用
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 木工用ドリル
木工ドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54344929
品番
DG-12M
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
全長(mm)
185
タイプ
六角シャンク
溝長(mm)
120
刃径(Φmm)
12
先端形状
先ねじ式
シャンク幅(mm)
6.35
注意
※インパクトドライバー(18V以上推奨)