DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 木工用
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 木工用ドリル
木工ドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54344999
品番
DG-33M
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
全長(mm)
240
タイプ
六角シャンク
溝長(mm)
170
刃径(Φmm)
33
先端形状
先ねじ式
シャンク幅(mm)
13