DXF-8000 シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 54345035 DXF-8000 シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 54345035

シルバーフィッシャー(プラス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54345035 品番DXF-8000
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く

質量(kg)1 最大径(Φmm)49(竿)、58(製品) 収納時寸法(mm)520 伸長時寸法(m)8 竿数20
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする