ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 鋼製小物
ビー・ブラウンエースクラップの 本体 鉗子
ジェミニー剥離鉗子 AESCULAP(R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
200
注文コード
54345735
品番
BJ103R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-7864-03
全長(mm)
200
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218139006
医薬品医療機器等法
一般医療機器