ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 鋼製小物
ビー・ブラウンエースクラップの 医療用ピンセット
ピンセット AESCULAP(R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
240
注文コード
54346189
品番
FB404R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,400
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
240
アズワン品番
7-7875-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218136005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療機器になりますので、エンドユーザー様を確認させて頂きます。
使用施設、使用者、住所等