クリアパーテーション

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質アクリル t5(透明) 注文コード54347503 品番WFJ199
参考基準価格(税別)¥15,380 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

飛沫をシャットアウト。お客様と従業員様双方の感染リスクを軽減します。

用途
対面販売感染予防用パーテーション
・対面業務、窓口業務全般にご使用いただけます。
寸法(幅×高さ)(mm)600×750 材質アクリル t5(透明) 高さH(mm)750 奥行D(mm)300 幅W(mm)600
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
【ご使用について】
※本製品はアクリル製です。衝撃、温度にご注意ください。(50℃以下の環境でお使いください。)
【お手入れについて】
※水で薄めた中性洗剤(1%程度)を使用し柔らかい布で拭いてください。
※ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,260 / 税込 ¥1,386
沖縄地方数量1につき ¥3,510 / 税込 ¥3,861
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54347503
2021-06-24
用途:
事務作業時
JAあいち経済連 様 (卸売・小売業)

設営も簡単で、厚みもありたわみもなく使用できる。コスパも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする