河淳
河淳の デスク・テーブル
河淳の デスク周辺用品
河淳の デスクトップパネル
クリアパーテーション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54347528
品番
WFJ606
参考基準価格(税別)
¥11,960
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
飛沫をシャットアウト。お客様と従業員様双方の感染リスクを軽減します。
用途
対面販売感染予防用パーテーション
・対面業務、窓口業務全般にご使用いただけます。
寸法(幅×高さ)(mm)
750×750
材質
アクリル t3(透明)
高さH(mm)
750
奥行D(mm)
300
幅W(mm)
750
注意
【ご使用について】
・納品時にはアクリルにキズ防止の養生フィルムが貼られてます。ご使用になる際に剥がしてください。
・本製品はアクリル製です。衝撃、温度にご注意ください。
(50℃以下の環境でお使いください。)
【お手入れについて】
・水で薄めた中性洗剤(1%程度)を使用し柔らかい布で拭いてください。
ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
沖縄地方
数量1につき
¥
3,510
/
税込
¥
3,861
離島
数量1以上のご注文
お送りできません