クリアパーテーション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54347555 品番 WFJ609
参考基準価格(税別)¥9,660 販売価格(税込) ¥10,549
販売価格(税別)
9,590

飛沫をシャットアウト。お客様と従業員様双方の感染リスクを軽減します。

用途
対面販売感染予防用パーテーション
・対面業務、窓口業務全般にご使用いただけます。
寸法(幅×高さ)(mm)600×600 材質アクリル t3(透明) 高さH(mm)600 奥行D(mm)300 幅W(mm)600
注意
【ご使用について】
・納品時にはアクリルにキズ防止の養生フィルムが貼られてます。ご使用になる際に剥がしてください。
・本製品はアクリル製です。衝撃、温度にご注意ください。
(50℃以下の環境でお使いください。)
【お手入れについて】
・水で薄めた中性洗剤(1%程度)を使用し柔らかい布で拭いてください。
ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,260 / 税込 ¥1,386
沖縄地方数量1につき ¥3,510 / 税込 ¥3,861
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする