※使用例

HAS-0800 デスクトップパネル アビトップ 54347878 HAS-0800 デスクトップパネル アビトップ 54347878 HAS-0800 デスクトップパネル アビトップ 54347878 HAS-0800 デスクトップパネル アビトップ 54347878

デスクトップパネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54347878 品番 HAS-0800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

抜群な透明PET製、あらゆる設置パターンに対応可能
透明プラスチックの中でも最高水準の透明度です
面衝撃強さに優れ、アクリルのような割れの心配がありません
除菌シートや手指消毒薬でのお手入れにも安心です
十字型スタンドの採用により、あらゆる設置パターンに対応可能で、容易にレイアウト変更もできます

質量(kg)1.5 用途飛沫感染防止用透明プレート卓上分離用【 日本製 HASシリーズ】 付属品十字型スタンド (□104×104mm) 2個 寸法(mm)800×495×3 材料高性能PET (ポリエチレンテレフタレート樹脂) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする