スイングハンドル

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。 仕様鍵付(鍵違い) 注文コード54348657 品番PH-89-3-KD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は鍵・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
操作方法
左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 仕様鍵付(鍵違い) サイズ 区分設備・機械 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。
注意
・別途、防水パッキン(#2,#3)をご用意しています。"

商品説明動画

【Geo.Prince製品操作説明】スイングハンドル鍵付【PH-89】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01188434
2022-12-10
用途:
屋外電気機器の施錠

この商品はホームセンター等では売っておらず
モノタロウサイトで純正品を簡単に入手出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする