平面ハンドル シリンダー鍵付 鍵違い(非常解錠装置付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54348709 品番PH-174KE-2-KD
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。
裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。
専用止金が付属しています。
左右兼用型です。
Geo.Prince Key Link System対応製品です。

鍵違い数は約300通りです。
鍵は2本付属しています。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 仕上サテンクローム色塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
注意
※ハンドル裏側に穴が開いている為、塗装液が浸入する恐れがあります。塗装時にはご注意下さい。
※鍵違いか同一かご指定下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする