防水リフトターンキーロット(スリット型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54348718 品番PH-282-D
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハンドルを90°回転させると止金が6mmリフトし、さらに90°回転させると止金が90°回転し、解錠します。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水性能はIPX5相当となります。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
PH-58等とパネルカットに互換性があります。
止金が付属しています。
H-180(別売り)と合わせて使用するとハンドルを引く事ができます。

材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 用途配電盤、分電盤、制御盤扉等 仕上梨地クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
注意
※ハンドルは別売りです。PH-58用ハンドルをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする