商品レビューを投稿する内容量1個注文コード54352401品番ITV3050-042CL-X224
参考基準価格(税別)¥72,220販売価格(税込)¥72,578販売価格(税別)
この商品は接続口径・電源電圧・入力信号など302種類から選べます他の種類を見る 電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C