SMC
SMCの 静電気対策用品
SMCの 除電器(静電気除去装置)
SMCの 除電器(静電気除去装置)オプション
ファンタイプイオナイザ用ACアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード
ACコードなし
注文コード
54355323
品番
IZF10-CG2
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
コード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ACコードなし
適合規格
CE/cUL
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
AC100〜240、50/60Hz
出力電流(A)
1(max)
コード
ACコードなし
使用温湿度範囲
0〜40℃、10〜90%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-20〜65℃、10〜90RH(結露なきこと)
風量調整
風量調整機能なし