※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イオナイザ(ファンタイプ) IZF10

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源ACアダプタ(ACコードあり)付属 風量(m3/min)0.46 出力仕様NPN出力 注文コード54355463 品番IZF10-L-Q
参考基準価格(税別)¥39,990 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は電源・風量・出力仕様など31種類から選べます 他の種類を見る

・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能

イオン発生方式コロナ放電式 材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 質量(g)280 電圧(V)(オフセット)±13以内 消費電力(W)3.7以下 電源ACアダプタ(ACコードあり)付属 適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC) ブラケットなし 風量(m3/min)0.46 電源電圧(V)DC24±10% 使用温湿度範囲0〜50℃、35〜80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10〜60℃、35〜80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA)80 最大印加電圧(V)DC26.4 出力仕様NPN出力 電圧印加方式DC 印加電圧(kV)±5 スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする