曜日別特売
IZF10-L-Z イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC 54355506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イオナイザ(ファンタイプ) IZF10

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個電源電源ケーブル(10m)付属風量(m3/min)0.46出力仕様NPN出力注文コード54355506品番IZF10-L-Z
参考基準価格(税別)¥39,330販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能

イオン発生方式コロナ放電式材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン質量(g)280電圧(V)(オフセット)±13以内消費電力(W)3.7以下電源電源ケーブル(10m)付属適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)ブラケットなし風量(m3/min)0.46電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80最大印加電圧(V)DC26.4出力仕様NPN出力電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする