※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電源ACアダプタ(ACコードあり)付属
風量(m3/min)0.66
出力仕様NPN出力
注文コード54355594
品番IZF10-Q
参考基準価格(税別)¥39,990
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
この商品は電源・風量・出力仕様など31種類から選べます
他の種類を見る
・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能