SMC
SMCの 静電気対策用品
SMCの 除電器(静電気除去装置)
SMCの 卓上型
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
ACアダプタ(ACコードあり)付属
風量(m
3
/min)
0.66
出力仕様
NPN出力
注文コード
54355603
品番
IZF10-QB
参考基準価格(税別)
¥42,020
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・風量・出力仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式
コロナ放電式
トラスコ品番
493-8968
材質
(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン
質量(g)
360
電圧(V)
(オフセット)±13以内
消費電力(W)
6.1以下
電源
ACアダプタ(ACコードあり)付属
適合規格
CE(EMC指令:2004/108/EC)
ブラケット
付属
風量(m
3
/min)
0.66
電源電圧(V)
DC24±10%
使用温湿度範囲
0〜50℃、35〜80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-10〜60℃、35〜80%RH(結露なきこと)
最大負荷電流(mA)
80
最大印加電圧(V)
DC26.4
出力仕様
NPN出力
電圧印加方式
DC
印加電圧(kV)
±5
スイッチ出力
NPNオープンコレクタ出力
残留電圧(V)
1以下(負荷電流80mA時)
CADデータダウンロード