IZS41-1000-06B-X10 イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMC 54362971

イオナイザ(バータイプ) IZS41

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バー全長(mm)1000 種類【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジ 注文コード54362971 品番IZS41-1000-06B-X10
参考基準価格(税別)¥130,020 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はバー全長・種類など119種類から選べます 他の種類を見る

・フィードバックセンサタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。

バー全長(mm)1000 種類【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジ 材質(電極針)タングステン 入出力(-)NPN 電源コード(m)(-)3 内蔵ワンタッチ管継手種類(06)Φ6ワンタッチ管継手 ブラケット(B)ブラケット付 センサータイプ(-)内蔵センサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする