商品レビューを投稿する内容量1個種類【電極カートリッジ】(J)省エネ除電カートリッジ注文コード54363145品番IZS41-1120J-08B
参考基準価格(税別)¥132,880販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
・フィードバックセンサタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。