曜日別特売
KGE06-02-X39 隔壁用ユニオン KGE SMC 54371527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔壁用ユニオン KGE

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(2個)適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじ1/4注文コード54371527品番KGE06-02-X39
参考基準価格(税別)¥10,060販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。

用途
パネル取付等の
チューブ同士の中
継接続に使用。
適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類Rc接続ねじ1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする