※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
隔壁用ユニオン KQG2E
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
Φ1/4
接続ねじ
1/4
注文コード
54394252
品番
KQG2E07-N02
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
適合チューブ外径(inch)
Φ1/4
ねじの種類
NPT
接続ねじ
1/4
CADデータダウンロード