隔壁用ユニオン KQG2E

隔壁用ユニオン KQG2E - SMC隔壁用ユニオン KQG2E - SMC隔壁用ユニオン KQG2E - SMC

・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。

材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54394155KQG2E01-N02-Φ1/8NPT1/4
3,690
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
54394164KQG2E03-00-Φ5/32--
2,590
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394173KQG2E04-004---
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
54394182KQG2E04-014-Rc1/8
2,750
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394191KQG2E04-024-Rc1/4
3,580
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
54394207KQG2E06-006---
2,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
54394216KQG2E06-016-Rc1/8
3,410
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54394225KQG2E06-026-Rc1/4
3,580
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54394234KQG2E06-036-Rc3/8
3,580
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
54394243KQG2E07-00-Φ1/4--
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54394252KQG2E07-N02-Φ1/4NPT1/4
3,580
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394261KQG2E08-008---
2,590
2,198
2,418(税込)
当日出荷
54394277KQG2E08-018-Rc1/8
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
54394286KQG2E08-028-Rc1/4
5,225
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54394295KQG2E08-038-Rc3/8
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
54394304KQG2E09-00-Φ5/16--
3,300
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
54394313KQG2E10-0010---
3,580
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54394322KQG2E10-0210-Rc1/4
4,620
3,998
4,398(税込)
当日出荷
54394331KQG2E10-0310-Rc3/8
4,730
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
54394347KQG2E11-00-Φ3/8--
4,950
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394356KQG2E11-N03-Φ3/8NPT3/8
4,730
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394365KQG2E12-0012---
5,450
4,798
5,278(税込)
当日出荷
54394374KQG2E12-0312-Rc3/8
5,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
54394383KQG2E12-0412-Rc1/2
5,890
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
54394392KQG2E13-00-Φ1/2--
6,050
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394401KQG2E13-N04-Φ1/2NPT1/2
6,050
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394417KQG2E16-0016---
7,260
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
54394426KQG2E16-0316-Rc3/8
8,750
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
54394435KQG2E16-0416-Rc1/2
8,910
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394444KQG2E23-003.2---
2,860
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394453KQG2E23-023.2-Rc1/4
3,690
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする