曜日別特売
KQG2H08-01 ストレート KQG2H SMC 54395065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレート KQG2H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじ1/8注文コード54395065品番KQG2H08-01
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。

接続ねじ1/8質量(g)12.8適合チューブ外径(Φmm)8寸法L(mm)24.5材質(シール)特殊FKM有効断面積(mm2)26.1シール方式【おねじ】(-)シール剤なし寸法A(mm)21.4ねじの種類R寸法D(mm)13.4使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様六角対辺H(mm)14寸法M16.1食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする