※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
チーズ KQG2T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
1/4
注文コード
54397147
品番
KQG2T10-02S
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
CADデータダウンロード