チーズ KQG2T

チーズ KQG2T - SMCチーズ KQG2T - SMCチーズ KQG2T - SMCチーズ KQG2T - SMC

小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。

材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54396815KQG2T01-00Φ1/8---
3,520
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
54396824KQG2T01-03Φ1/8、Φ5/32---
3,630
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
54396833KQG2T03-00Φ5/32---
3,140
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54396842KQG2T03-32Φ5/32--10-32UNF
3,140
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54396851KQG2T03-N01SΦ5/32-NPT1/8
3,030
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
54396867KQG2T04-00-4--
3,140
2,798
3,078(税込)
当日出荷
54396876KQG2T04-01S-4R1/8
3,030
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
54396885KQG2T04-02S-4R1/4
3,470
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
54396894KQG2T04-06-4、6--
3,850
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
54396903KQG2T04-M5-4MM5×0.8
3,140
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54396912KQG2T06-00-6--
3,520
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54396921KQG2T06-01-6R1/8
3,360
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
54396937KQG2T06-01S-6R1/8
3,360
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
54396946KQG2T06-02S-6R1/4
3,360
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
54396955KQG2T06-03S-6R3/8
3,960
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
54396964KQG2T06-08-6、8--
3,850
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
54396973KQG2T06-M5-6MM5×0.8
3,470
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
54396982KQG2T07-00Φ1/4---
4,825
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
54396991KQG2T07-32Φ1/4--10-32UNF
3,910
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
54397007KQG2T07-N01SΦ1/4-NPT1/8
3,360
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
54397016KQG2T07-N02SΦ1/4-NPT1/4
3,360
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
54397025KQG2T08-00-8--
4,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
54397034KQG2T08-01S-8R1/8
3,960
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
54397043KQG2T08-02-8R1/4
3,960
3,298
3,628(税込)
当日出荷
54397052KQG2T08-02S-8R1/4
3,960
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
54397061KQG2T08-03S-8R3/8
4,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
54397077KQG2T08-10-8、10--
5,010
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
54397086KQG2T09-00Φ5/16---
4,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
54397095KQG2T09-N01SΦ5/16-NPT1/8
3,960
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
54397104KQG2T09-N02SΦ5/16-NPT1/4
3,960
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
54397113KQG2T09-N03SΦ5/16-NPT3/8
4,620
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
54397122KQG2T10-00-10--
5,780
4,998
5,498(税込)
当日出荷
54397131KQG2T10-01S-10R1/8
5,170
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
54397147KQG2T10-02S-10R1/4
5,170
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
54397156KQG2T10-03S-10R3/8
5,230
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
54397165KQG2T10-04S-10R1/2
7,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
54397174KQG2T10-12-10、12--
6,380
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
54397183KQG2T11-00Φ3/8---
5,780
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
54397192KQG2T11-N02SΦ3/8-NPT1/4
5,450
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54397201KQG2T11-N03SΦ3/8-NPT3/8
5,450
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54397217KQG2T12-00-12--
7,700
6,598
7,258(税込)
当日出荷
54397226KQG2T12-02S-12R1/4
7,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
54397235KQG2T12-03-12R3/8
7,100
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
54397244KQG2T12-03S-12R3/8
7,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
54397253KQG2T12-04S-12R1/2
7,210
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
54397262KQG2T12-16-12、16--
10,450
8,898
9,788(税込)
51日以内出荷
返品不可
54397271KQG2T13-00Φ1/2---
7,700
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
54397287KQG2T13-N02SΦ1/2-NPT1/4
7,100
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
54397296KQG2T13-N03SΦ1/2-NPT3/8
7,100
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
54397305KQG2T13-N04SΦ1/2-NPT1/2
7,210
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする