曜日別特売
KQG2T10-04S チーズ KQG2T SMC 54397165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チーズ KQG2T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじ1/2注文コード54397165品番KQG2T10-04S
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。

適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする