※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
チーズ KQG2T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
Φ1/2
接続ねじ
1/4
注文コード
54397287
品番
KQG2T13-N02S
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
適合チューブ外径(inch)
Φ1/2
ねじの種類
NPT
接続ねじ
1/4
シール方式
【おねじ】(S)シール剤付
CADデータダウンロード