JSX31U-CN702R-5DN-B 直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CN~) SMC 54398148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSX31U-CN702R-5DN-B 直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CN~) SMC 54398148
JSX31U-CN702R-5DN-B 直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CN~) SMC 54398148

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CN~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc注文コード54398148品番JSX31U-CN702R-5DN-B
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

リード線取出方法
DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
用途使用流体:空気・水オプションなしサイズ30タイプ大流量タイプ材質(シール)NBR管接続口径1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rcブラケットブラケット付(SUS)オリフィス径(Φmm)7.1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(14.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする