曜日別特売
L08-02S-X2 スイベルエルボ L08-0 SMC 54399317

スイベルエルボ L08-0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径1/4
内容量1袋(10個)注文コード54399317品番L08-02S-X2
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
形状スイベルエルボ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類RRc管接続口径1/4仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)シール方式シール剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする