曜日別特売
LAT3F-30-1 カードモータ LAT3F SMC 54400281

カードモータ LAT3F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30注文コード54400281品番LAT3F-30-1
参考基準価格(税別)¥127,380販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化
・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時)
・繰返し位置決め精度:±5μm
・押当て測長精度:±10μm

ストローク(mm)30アクチュエータケーブル長さ(m)(1)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする