曜日別特売
LECSB2-S7 ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSB SMC 54413992

ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54413992品番LECSB2-S7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,750

・パルス入力タイプのモータドライバ
・対応モータ容量:100W、200W、400W
・対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
・オートゲインチューニングによるサーボ調整
・表示設定機能付

電源電圧(V)(2)AC200~230(50/60Hz)モータ種類(S7)ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)200Wコントローラ種類(B)パルス入力タイプ(アブソリュートエンコーダ用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする