※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSXZ31-CN02R-1DZ 差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CN〜) SMC 54432019 JSXZ31-CN02R-1DZ 差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CN〜) SMC 54432019

差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CN〜)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 定格電圧(V)AC100 ねじの種類Rc 注文コード54432019 品番JSXZ31-CN02R-1DZ
参考基準価格(税別)¥13,040 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など1488種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

リード線取出方法
DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
用途使用流体:空気・水・油 サイズ30 材質(シール)NBR 管接続口径1/4 定格電圧(V)AC100 ねじの種類Rc ブラケットなし 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)黄銅 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体空気・水・油 RoHS指令(10物質対応)対応 禁油オプションなし
関連資料:カタログ(14.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする