ジェイスケア PJ70 吊具 正面打・10〜45mm出

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54436288 品番 MQJ99353PB
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
仕様ねじ仮留め機能 適合パナソニック ジェイスケア PJ70 材質ポリカーボネート サイズ3寸(16°)勾配 分類吊具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする