Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 雨どい金具
ジェイスケア PJ70 吊具 正面打・10〜45mm出
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54436306
品番
MQJ99355PB
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
ねじ仮留め機能
適合
パナソニック ジェイスケア PJ70
材質
ポリカーボネート
サイズ
5寸(26°)勾配
分類
吊具