曜日別特売
TGV 1.25-3N 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ 54436638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVTGV 1.25-3N

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は寸法d2・内容量など143種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
寸法d2(Φmm)
3.2
注文コード
54436638
品番
TGV 1.25-3N
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。

寸法d2(Φmm)
3.2
適合
手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 11
幅(mm)
5.6
全長(mm)
20.4
色
透明
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
寸法H(mm)
10.0
定格電圧(V)
300
端子形状
丸形
寸法F(mm)
7.6
寸法D(Φmm)
3.2
電線抱合範囲AWG(#)
22~16
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
端子
HS(ハイ・ソリッド)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.3~1.65
適応ねじ径
M3
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
特性
難燃
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする