WH-200 SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ) 54438047

 

WH-200 SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ) 54438047
WH-200 SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ) 54438047
WH-200 SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ) 54438047
WH-200 SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ) 54438047
WH-200 SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ) 54438047
WH-200 SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ) 54438047
WH-200 SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ) 54438047
WH-200 SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ) 54438047

SPG 壁用点検口

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード54438047品番WH-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。
外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!!
外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。
内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。

用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。寸法A(mm)(壁面施工開口)234×234寸法B(mm)(内枠ボード)216×216主材質高衝撃ABS樹脂オフホワイト本体寸法(mm)200×200アズワン品番64-5242-87内枠MDFなし
注意
※壁専用の点検口です。

商品説明動画

壁用点検口(MDF付) 紹介動画 取付けに工具がいらない!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 配管工事
アオキ建装

取り付けやすかった、気密性も有り今後使用したいと思います。

2025-08-25
用途: 壁用点検口

設置が容易な様に設計されており施工が楽。
ただ、扉のロック機構が使い辛いのが欠点に感じた。

対象商品 : 54438047
2024-06-26
用途: 壁面の点検口として
waka103 その他業種

樹脂製(固定ボルト、ボードロックなども樹脂製)で、加工精度が良い。取扱説明書:分かり易い。

対象商品 : 54438056
2022-09-02
用途: 配管点検口用
電気・ガス・熱供給・水道業

壁で漏水したため、点検口を付けることになりましたが、
値段が安いのと付けやすいので重宝します。

対象商品 : 54438047
2021-02-02
用途: 雨戸の開閉
建設業・工事業

リフォームの際に雨戸の操作のために取り付けました。開閉がしにくく毎回爪をねじ込んでます。もう少し開きやすくして欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする