WP7-100S ステンレス製水栓柱(ステンレス管タイプ) SPG(サヌキ) 54438153

 

WP7-100S ステンレス製水栓柱(ステンレス管タイプ) SPG(サヌキ) 54438153
WP7-100S ステンレス製水栓柱(ステンレス管タイプ) SPG(サヌキ) 54438153
WP7-100S ステンレス製水栓柱(ステンレス管タイプ) SPG(サヌキ) 54438153

ステンレス製水栓柱(ステンレス管タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)1000
内容量1本注文コード54438153品番WP7-100S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。
コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。
硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。
ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。

用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)70寸法D(mm)200寸法B(mm)1000寸法C(mm)750仕上ヘアライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする