MH-55151 メジスルー(タイル目地排水ユニット) SPG(サヌキ) 54438309 MH-55151 メジスルー(タイル目地排水ユニット) SPG(サヌキ) 54438309

メジスルー(タイル目地排水ユニット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54438309 品番 MH-55151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

排水溝の新しい形の排水ユニット。
ステンレスのフタにかわる新しい形のタイル目地排水ユニット。床が全てタイルで統一されるので、すっきりします。溝の中へ水が吸い込まれるので排水量もアップ。
決め手は床の中!見た目では分からないけれど、メジスルーはこんなに高性能。浴室や玄関をすっきりと美しくする影の主役です。お客様の目につきやすい場所、にお使いください。
ベース枠は150角タイルと同じ大きさのベース枠。
ゴミ受けは、見えないところで髪の毛をキャッチするゴミ受け。簡単にとりはずして掃除できます。
中蓋は、封水50mm。臭いも虫も上がってきません。

用途浴室、玄関などの人の目につきやすい場所にオススメ 材質【蓋枠】SUS304(フタ本体:ポリプロピレン樹脂)、【ベース枠】SUS304、【ゴミ受け】ポリプロピレン樹脂、【中蓋】ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)167×147×55 トラップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする